Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Titan ISO RS32B-1 steek 2" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:14113978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De R&D-activiteiten van Tsubaki hebben geleid tot onze nieuwste ontwikkeling: TSUBAKI Titan.
Zelfs onder zware omstandigheden, die slijtage en verontreiniging door stof veroorzaken,
biedt deze ketting een lange levensduur.

Onze TSUBAKI Titan-ketting combineert de beste eigenschappen van onze GT4 Winner-ketting
met nieuwe en unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 1.705,80/ per doosexcl. btw

€ 2.064,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Titan
Type
BS 32B-1
Serie
Titan
Type
BS 32B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
2" in
ISO referentie
32B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
30.99 mm
Roldiameter
29.21 mm
Plaathoogte
42.2 mm
Pendiameter
17.81 mm
Penlengte
73.5 mm
Plaatdikte binnen
7 mm
Plaatdikte buiten
7 mm
Breeklast
250 N
Gewicht
10.25 kg/m
Uitvoering
Simplex
Gerelateerde producten

€ 223,20/ stukexcl. btw

€ 270,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 32,76/ stukexcl. btw

€ 39,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026