Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip TITAN ISO RS16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:14113979
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De R&D-activiteiten van Tsubaki hebben geleid tot onze
nieuwste ontwikkeling: TSUBAKI Titan. Zelfs
onder zware omstandigheden, die slijtage en
verontreiniging door stof veroorzaken, biedt deze ketting
een lange levensduur.

Onze TSUBAKI Titan-ketting combineert de beste
eigenschappen van onze GT4 Winner-ketting met nieuwe en
unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Titan
Type
BS 16B-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS16B-1
Gerelateerde producten

€ 25,62/ stukexcl. btw

€ 31,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 445,80/ kofferexcl. btw

€ 539,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026