€ 445,80/ per doosexcl. btw
€ 539,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Titan |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Titan |
Type | BS 16B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1" in |
ISO referentie | 16B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 17.02 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 21 mm |
Pendiameter | 8.25 mm |
Penlengte | 38.9 mm |
Plaatdikte binnen | 4 mm |
Plaatdikte buiten | 4 mm |
Breeklast | 60 N |
Gewicht | 2.7 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 25,62/ stukexcl. btw
€ 31,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026