Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting AS-serie ANSI 50-1 steek 5/8" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12683986
  • Fabrikant:8718472173987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki AS roestvast stalen ketting is geschikt voor veeleisende aandrijftoepassingen waar corrosie en hitte een rol spelen en een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS ketting. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS ketting. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. De platen en bussen zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal en de veerclips van SUS301. Er is sprake van magnetisme door het gebruik van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.
Opslaan in lijst

€ 236,85/ meterexcl. btw

€ 286,59incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
AS
Type
ANSI 50-1
Serie
AS
Type
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-1
ISO referentie
10A-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
9.53 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
15 mm
Pendiameter
5.09 mm
Penlengte
23.9 mm
Plaatdikte binnen
2 mm
Plaatdikte buiten
2 mm
Breeklast
1030 N
Gewicht
1.04 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
AS