Tsubaki AS roestvast stalen ketting is geschikt voor veeleisende aandrijftoepassingen waar corrosie en hitte een rol spelen en een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS ketting. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS ketting. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. De platen en bussen zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal en de veerclips van SUS301. Er is sprake van magnetisme door het gebruik van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.