tracpode driepoot is naast het standaard tracpode formaat, ook verkrijgbaar als kort model. Dit model is verstelbaar tot 1,28 m - 1,47 m - 1,66 m - 1,85 m - 2,04 m - 2,23 m (max hoogte onder kop).
De tracpode is vanwege het formaat uitermate geschikt als mobiel ankerpunt voor het werken in kleine ruimten, het verwerken van lasten en het uitvoeren van reddingswerkzaamheden.
€ 1.777,68/ stukexcl. btw
€ 2.150,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150