Korte tracpode driepoot
tracpode driepoot is naast hetstandaard tracpode formaat, ook verkrijgbaar als kort model. Dit model is verstelbaar tot 1,28 m - 1,47 m - 1,66 m - 1,85 m - 2,04 m - 2,23 m (max hoogte onder kop).
De tracpodeis vanwege het formaat uitermate geschikt als mobiel ankerpunt voor het werken in kleine ruimten, het verwerken van lasten en het uitvoeren van reddingswerkzaamheden.
Eigenschappen driepoot voor besloten ruimte:
Voldoet aan de eisen van de EN 795B norm en de TS16415 (multi-gebruik, 150 kg)
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CEE
Gemaakt van aluminium & makkelijk te installeren
Kokervormige poten verzekeren dat het systeem sterk en stug is
De poten zijn op diverse standen te verlengen om de benodigde werkhoogte te realiseren
Verstelbaar tot 1,53 m - 1,72 m - 1,91 m - 2,10 m - 2,29 m - 2,48 m (max. hoogte onder kop)
Opvouwbaar systeem voor eenvoudig transport
Alle demonteerbare onderdelen zijn door dunne staalkabels permanent bevestigd aan de driepoot om de componenten bij elkaar te houden