Eriks
TRACTEL

TRACTEL Trapcode kort 1 schijvenset

  • ERIKS:14238513
Image 1

Korte tracpode driepoot

tracpode driepoot is naast het standaard tracpode formaat, ook verkrijgbaar als kort model. Dit model is verstelbaar tot 1,28 m - 1,47 m - 1,66 m - 1,85 m - 2,04 m - 2,23 m (max hoogte onder kop).

De tracpode is vanwege het formaat uitermate geschikt als mobiel ankerpunt voor het werken in kleine ruimten, het verwerken van lasten en het uitvoeren van reddingswerkzaamheden.

Eigenschappen driepoot voor besloten ruimte:

  • Voldoet aan de eisen van de EN 795B norm en de TS16415 (multi-gebruik, 150 kg)
  • Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CEE
  • Gemaakt van aluminium & makkelijk te installeren
  • Kokervormige poten verzekeren dat het systeem sterk en stug is
  • De poten zijn op diverse standen te verlengen om de benodigde werkhoogte te realiseren
  • Verstelbaar tot 1,53 m - 1,72 m - 1,91 m - 2,10 m - 2,29 m - 2,48 m (max. hoogte onder kop)
  • Opvouwbaar systeem voor eenvoudig transport
  • Alle demonteerbare onderdelen zijn door dunne staalkabels permanent bevestigd aan de driepoot om de componenten bij elkaar te houden

Afmetingen tracpode driepoot

Opslaan in lijst

€ 1.625,40/ stukexcl. btw

€ 1.966,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL