Eriks
TRACTEL

TRACTEL Levenslijn Tirsafe T3 30m

  • ERIKS:14238674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Tijdelijke levenslijn geschikt voor maximaal 3 personen

tirsafe™ is een tijdelijke levenslijn, snel en eenvoudig te installeren als er twee ankerpunten zijn die voldoende steun bieden. Het biedt volledige horizontale bewegingsvrijheid.

  • De tirsafe™ tijdelijke levenslijn is geschikt voor max. 3 personen
  • Voldoet aan de EN795 B/2012 en EN795 C/2012 norm

De tirsafe™ tijdelijke levenslijn bestaat uit:

  • 1x ankerpunt met tirsafe™ valdemper met een drievoudige functie als voorspanningsindicator, valdemper en valindicator
  • 1x tirfor® T3 staalkabeltakel
  • 1 x gegalvaniseerde staalkabel (8 mm), 20 of 30 meter
  • 2 x gegalvaniseerde stalen stroppen van 2 meter

Geschikte Tractel® valbeveiligingsproducten

De tirsafe™ kan in combinatie met de volgende producten gebruikt worden:

  • blocfor™ 1.8/5/6/10/20
  • stopfor™ S/K/B

Het is ten strengste verboden om producten te gebruiken die niet voor deze toepassing zijn goedgekeurd door Tractel® S.A.S.

Opslaan in lijst

€ 1.756,08/ stukexcl. btw

€ 2.124,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRACTEL