Eriks
TRACTEL

Tijdelijke levenslijn tirsafe

Tijdelijke levenslijn geschikt voor maximaal 3 personen
tirsafe™is een tijdelijke levenslijn, snel en eenvoudig te installeren als er twee ankerpunten zijn die voldoende steun bieden. Het biedt volledige horizontale bewegingsvrijheid.
De tirsafe™tijdelijke levenslijn is geschikt voor max. 3 personen
Voldoet aan de EN795 B/2012 en EN795 C/2012 norm
De tirsafe™tijdelijke levenslijn bestaat uit:
1x ankerpunt met tirsafe™valdemper met een drievoudige functie als voorspanningsindicator, valdemper en valindicator
1x tirfor®T3 staalkabeltakel
1 x gegalvaniseerde staalkabel (8 mm), 20 of 30 meter
2 x gegalvaniseerde stalen stroppen van 2 meter
Geschikte Tractel®valbeveiligingsproducten
De tirsafe™kan in combinatie met de volgende producten gebruikt worden:
blocfor™1.8/5/6/10/20
stopfor™S/K/B
Het is ten strengste verboden om producten te gebruiken die niet voor deze toepassing zijn goedgekeurd door Tractel®S.A.S.
Image 1
1 of Tijdelijke levenslijn tirsafe
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw