€ 32,51/ stukexcl. btw
€ 39,34incl. btw
40 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TR |
Serie | UKP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 189 mm |
Hoogte | 105.5 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 146 mm |
Lager | UK209 |
Behuizing | P209 |
€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026