Eriks
TR

TR Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SAPP203

  • ERIKS:12438107
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
SAPP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Lengte
86 mm
Hoogte
43.5 mm
Hoogte as
22.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
68 mm
Lager
SA203
Behuizing
PP203