€ 30,99/ stukexcl. btw
€ 37,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 85.7 mm |
Hoogte | 43.2 mm |
Hoogte as | 25.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 68 mm |
Lager | RAE17-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH40-BT |
Dynamisch draaggetal | 9800 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |