Eriks
TR

TR Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC217

  • ERIKS:12438009
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TR
Serie
UC
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
85.7 mm
Breedte buitenring
35 mm
Dynamisch draaggetal
83.2 kN
Statisch draaggetal
63.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging