€ 128,79/ stukexcl. btw
€ 155,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 85.7 mm |
Breedte buitenring | 35 mm |
Dynamisch draaggetal | 61.9 kN |
Statisch draaggetal | 84 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |