Eriks
THURMETALL

THURMETALL Vleugeldeurkast 1000x500x1950 4040/1060

  • ERIKS:12969526
  • Fabrikant:7630021204694
Image 1
Vleugeldeurkast TM-Classic

•     Stevige plaatstalen constructie
Bij gelijkmatig verdeelde last tot 500 kg belastbaar.
Achterwanden met vierkante gaten 10x10 mm en 38 mm verdeling
en verticale sleuven.
•    Deuren met draaigreep-veiligheidsslot
naar keuze met plaatstaal of acrylglas-kijkvenster.
Deuropeningshoek 115°.
•    Legborden verzinkt
In hoogte verstelbaar, met 25 mm inhangraster.
Draagvermogen 100 kg.
Opslaan in lijst

€ 1.304,74/ stukexcl. btw

€ 1.578,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1000 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
NCS S 4040-R70/NCS S 1060-R80 B
Aantal legborden
2