Eriks
THURMETALL

Vleugeldeurkast B1000xD500xH1950mm type TM CLASSIC

Vleugeldeurkast TM-Classic

•     Stevige plaatstalen constructie
Bij gelijkmatig verdeelde last tot 500 kg belastbaar.
Achterwanden met vierkante gaten 10x10 mm en 38 mm verdeling
en verticale sleuven.
•    Deuren met draaigreep-veiligheidsslot
naar keuze met plaatstaal of acrylglas-kijkvenster.
Deuropeningshoek 115°.
•    Legborden verzinkt
In hoogte verstelbaar, met 25 mm inhangraster.
Draagvermogen 100 kg.
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Vleugeldeurkast B1000xD500xH1950mm type TM CLASSIC
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw