Eriks
THURMETALL

THURMETALL Verticale uittrekkast 1000x600x1950 4040/1060

  • ERIKS:12969262
  • Fabrikant:7630021207275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Systeemkast met verticale uittrekelementen TM-Classic

•     Stevig gelaste staalplaatbehuizing
Volgende uitvoeringen naar keuze:
Behuizing zonder deuren.
Behuizing met vleugeldeuren en draaigreep-veiligheidsslot.
Behuizing zonder deuren en uittrekbare gatenpanelen met frontplaat.
•    Bij gelijkmatig verdeelde last tot 1000 kg belastbaar
•    Volledig uittrekbaar
Tweezijdig gebruik, met geperforeerde wanden.
Naar keuze flexibel om te bouwen met inbouwlegborden
(50 mm-inhangraster) en centale vergrendeling met standaard afzonderlijke uittrekbeveiliging.
Draagvermogen per uittrekeenheid 200 kg.
•     Opslagruimte
optimaal gebruik van de ruimte: max. 7 m² opslagruimte met slechts 0,7 m² grondvlak.
•     Ruime kleurkeuze
Hoogwaardige poedercoating in 15 standaardkleuren.
1- of 2-kleurig lakwerk zonder meerprijs.
INFO: Legbord en binnenzijde van de uittrekeenheden in poedercoating RAL 7035 lichtgrijs.
•     Ruimeafmetingen
H 1950xB 1000 xD 620/600 mm.


Levering zonder afgebeelde inhoud.

Opslaan in lijst

€ 3.449,78/ stukexcl. btw

€ 4.174,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1000 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1950 mm
Type sluiting
Vleugeldeur