• Stevig gelaste staalplaatbehuizing
Volgende uitvoeringen naar keuze:
Behuizing zonder deuren.
Behuizing met vleugeldeuren en draaigreep-veiligheidsslot.
Behuizing zonder deuren en uittrekbare gatenpanelen met frontplaat.
• Bij gelijkmatig verdeelde last tot 1000 kg belastbaar
• Volledig uittrekbaar
Tweezijdig gebruik, met geperforeerde wanden.
Naar keuze flexibel om te bouwen met inbouwlegborden
(50 mm-inhangraster) en centale vergrendeling met standaard afzonderlijke uittrekbeveiliging.
Draagvermogen per uittrekeenheid 200 kg.
• Opslagruimte
optimaal gebruik van de ruimte: max. 7 m² opslagruimte met slechts 0,7 m² grondvlak.
• Ruime kleurkeuze
Hoogwaardige poedercoating in 15 standaardkleuren.
1- of 2-kleurig lakwerk zonder meerprijs.
INFO: Legbord en binnenzijde van de uittrekeenheden in poedercoating RAL 7035 lichtgrijs.
• Ruimeafmetingen
H 1950xB 1000 xD 620/600 mm.
Levering zonder afgebeelde inhoud.




| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Verticale uittrekkast 1000x600x1950 4040/1060 | 1000 | 600 | 1950 | € 3.449,78/stuk |