Eriks
THURMETALL

THURMETALL Schuifdeurkast 2000x500x1950 7016/7035

  • ERIKS:12969260
  • Fabrikant:7630021207176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schuifdeurenkast TM-Classic, RAL 7016/RAL 7035

•    Stabiele behuizing
Staalplaatconstructie met 25 mm inhangrek voor hoogte-instelling van de verzinkte legplanken, (draagvermogen 60 kg). Kast belastbaar tot 500 kg, bij gelijkmatig verdeelde belasting. Uitgevoerd met gladde achterwanden.
•    Deuren
Volle plaatstalen deuren met dubbele randafwerking en versterkt. Of met kijkvenster van acrylglas. Vergrendeling door middel van een draai-en-drukcilinder met twee sleutels.
•    Optioneel leverbaar
Deuren met kijkvenster, uittrekbare legplanken en schuifladen, opstaande randen incl. geribbelde matten en afdekplaten met 20 mm hard-laminaat in lichtgrijs, op aanvraag verkrijgbaar.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).

Opslaan in lijst

€ 1.587,76/ stukexcl. btw

€ 1.921,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
2000 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7016/7035
Aantal legborden
8