• Stabiele behuizing
Staalplaatconstructie met 25 mm inhangrek voor hoogte-instelling van de verzinkte legplanken, (draagvermogen 60 kg). Kast belastbaar tot 500 kg, bij gelijkmatig verdeelde belasting. Uitgevoerd met gladde achterwanden.
• Deuren
Volle plaatstalen deuren met dubbele randafwerking en versterkt. Of met kijkvenster van acrylglas. Vergrendeling door middel van een draai-en-drukcilinder met twee sleutels.
• Optioneel leverbaar
Deuren met kijkvenster, uittrekbare legplanken en schuifladen, opstaande randen incl. geribbelde matten en afdekplaten met 20 mm hard-laminaat in lichtgrijs, op aanvraag verkrijgbaar.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).






| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuifdeurkast 2000x500x1950 4040/1060 | 2000 | 500 | 1950 | € 1.587,76/stuk | |
| Schuifdeurkast 2000x500x1950 7016/7035 | 2000 | 500 | 1950 | € 1.587,76/stuk | |
| Schuifdeurkast 2000x580x1950 4040/1060 | 2000 | 580 | 1950 | € 1.631,35/stuk |