Eriks
THURMETALL

THURMETALL Rolluikkast 1005x690x1950 7016

  • ERIKS:12969493
  • Fabrikant:7630022342852
Image 1
Zwaar belastbare kast met rolluik, RAL 7016/RAL 7035

•     Stabiele staalplaatconstructie
PVC-rolluik met cilinderslot.
Kleur: lichtgrijs.
•    Legplanken verzinkt, draagvermogen 200 kg
•    Licht lopende schuifladen en uittrekplanken
Geleiding door middel van hoogwaardige kogellagers.
100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg (200 kg tegen meerprijs).
Binnenmaat schuifladen: b 900/1100x d 400 mm.
•     Individuele schuifladeblokkering op aanvraag
De kasten moeten om veiligheidsredenen aan de wand of vloer bevestigd worden.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
•     Ruimeafmetingen
h 1950x b 1005/1205x d 690 mm.


Uitvoering: 4x legplanken
Opslaan in lijst

€ 2.517,16/ stukexcl. btw

€ 3.045,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1005 mm
Diepte
690 mm
Hoogte
1950 mm