Eriks
THURMETALL

Zwaarlastkast met rolluik B1005xD690xH1950mm met 4 legborden

Zwaarb belastbare kast, met rolluik, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•     Stabiele staalplaatconstructie
PVC-rolluik met cilinderslot.
Kleur: lichtgrijs.
•    Legplanken verzinkt, draagvermogen 200 kg
•    Licht lopende schuifladen en uittrekplanken
Geleiding door middel van hoogwaardige kogellagers.
100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg (200 kg tegen meerprijs).
Binnenmaat schuifladen: b 900/1100x d 400 mm.
•     Individuele schuifladeblokkering op aanvraag
De kasten moeten om veiligheidsredenen aan de wand of vloer bevestigd worden.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
•     Ruimeafmetingen
h 1950x b 1005/1205x d 690 mm.


Uitvoering: 4x legplanken
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Zwaarlastkast met rolluik B1005xD690xH1950mm met 4 legborden
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw