Eriks
THORMAS

THORMAS Handschoen Ultimate Flexibility micro-nitrilschuim maat 10

  • ERIKS:13208804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Ultimate Flex Pro biedt cutting edge technologie nitrile micro-foam met een zwarte palm coating op een 15G gewoven nylon/spandex voering. Extreem comfortabele handschoen voor langer gebruik. Uitstekende tastzin, gevoel, tactiliteit en pasvorm. Goede grip and slijtageweerstand. Perfect voor natte en droge toepassingen, bijvoorbeeld in de olie industrie.

Mechanische risico's : EN388:2016 4131X
Opslaan in lijst

€ 4,23/ paarexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

6000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,70

-

12+

€ 4,23

10.00%

60+

€ 4,00

15.00%

120+

€ 3,76

20.00%

240+

€ 3,53

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Ultimate Flex
Type
Pro
Serie
Ultimate Flex
Type
Pro
Type
Precisie
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur drager
Rood
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
15
Dikte
0.3 mm
Lengte
260 mm
Kap
Gebreide pols
Alternatieven

€ 3,13/ paarexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

4652 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026