Eriks
THORMAS

THORMAS Handschoen Ultimate Flexibility nitrilschuim maat 9

  • ERIKS:13208798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Ultimate Flex heeft een grijze 15G gewoven nylon/spandex voering met een zwarte nitril schuim palm coating en is ontworpen en ontwikkeld als een ademende handschoen. Ideale handschoen voor nauwkeurig taken in droge omgevingen. Geschikt voor brede toepassingen zoals packaging, logistiek en opslag. Tevens gebruik van gereedschap, auto industrie en de bouw.

Mechanische risico's : EN388:2003 4131
Opslaan in lijst

€ 3,13/ paarexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

4652 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,48

-

12+

€ 3,13

10.00%

60+

€ 2,96

15.00%

120+

€ 2,78

20.00%

240+

€ 2,61

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Ultimate Flex
Serie
Ultimate Flex
Type
Precisie
Handschoenmaat
9
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
15
Dikte
0.6 mm
Lengte
250 mm
Kap
Gebreide pols