€ 68,96/ stukexcl. btw
€ 83,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | DIN 976 |
Serie | DIN 976 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 36 |
Draadsoort | Metrisch |
Lengte | 1000 mm |
Kwaliteitsklasse | 4.6/5.6 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Linkse draad | Nee |
DIN-norm | 976 |
Type | Draadstang |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
243 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026