Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4282 transparant 1000mx50mm

  • ERIKS:23331133
  • Fabrikant:4042448092816
Image 1
tesa® 4282 is een zelfklevende tape gebaseerd op een 28 µm PP-rug gecoat met een kleefmassa van synthetische rubber. Dit product is verkrijgbaar in 2 (bruin en transparant) kleuren en vertoont een luidruchtige afwikkeling.
Opslaan in lijst

€ 30,50/ stukexcl. btw

€ 36,91incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,06

-

6+

€ 30,50

13.00%

12+

€ 29,45

16.00%

18+

€ 28,40

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4282
Serie
Tesapack® 4282
Breedte
50 mm
Lengte
1000 m
Dikte
0.043 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant