Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
4282 Dozensluittape
4282 Dozensluittape
tesa® 4282 is een zelfklevende tape gebaseerd op een 28 µm PP-rug gecoat met een kleefstof van synthetische rubber. Dit product is verkrijgbaar in 2 (bruin en transparant) kleuren en vertoont een luidruchtige afwikkeling.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
50
1
Lengte [m]
1000
1
Dikte [mm]
0.043
1
Materiaal
Dubbelzijdig
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
4282 Dozensluittape
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4282 transparant 1000mx50mm
€ 30,50
/
stuk
Inloggen