Eriks
TESA

TESA Zelfklevende bindtape voor basistoepassingen 64286 oranje 66mx19mm

  • ERIKS:23332332
  • Fabrikant:4005800073045
Image 1
tesa® 64286 is een polypropyleen bindtape met extra rekkracht en een hotmelt-kleefmassasysteem.
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,15

-

96+

€ 1,87

13.00%

192+

€ 1,81

16.00%

288+

€ 1,74

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
64286
Serie
64286
Breedte
19 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.073 mm
Materiaal
MOPP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Oranje