Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
64286 Bindtape voor basistoepa...
64286 Bindtape voor basistoepassingen
tesa® 64286 is een polypropyleen bindtape met extra rekkracht en een hotmelt-kleefstofsysteem.
tesa® 64286 vertoont tegelijkertijd een goede rekkracht en een geringe verlenging. Het product vertoont een hoge pel-adhesie.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
19
1
Lengte [m]
66
1
Dikte [mm]
0.073
1
Materiaal
Dubbelzijdig
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
64286 Bindtape voor basistoepassingen
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zelfklevende bindtape voor basistoepassingen 64286 oranje 66mx19mm
€ 2,15
/
stuk
Inloggen