Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten retourwiel deelbaar voor krattenbaanketting 1400-10R20M-R

  • ERIKS:13476161
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
20 mm
Aantal tanden
10
Steekcirkeldiameter
265.4
Buitendiameter
270 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
CC1400-CC1400 TAB