Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gegoten retourwiel deelbaar vo...
Gegoten retourwiel deelbaar voor krattenbaanketting CC1400-CC1400 TAB
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek [mm]
38.1
1
Steek [in]
1.5
1
Boring [mm]
20
1
Aantal tanden
Materiaal [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Gegoten retourwiel deelbaar voor krattenbaanketting CC1400-CC1400 TAB
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Boring [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Boring [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gegoten retourwiel deelbaar voor krattenbaanketting 1400-10R20M-R
38.1
1.5
20
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen