€ 121,38/ stukexcl. btw
€ 146,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 82.6 mm |
Steek | 3.25 in |
Boring | 23 mm |
Aantal tanden | 8 |
Steekcirkeldiameter | 267 |
Buitendiameter | 279 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | CC 1400 V - CC 1400 V TAB |