Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gefreesd retourwiel niet deelb...
Gefreesd retourwiel niet deelbaar voorboring voor krattenbaanketting
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek [mm]
82.6
2
Steek [in]
3.25
2
Boring [mm]
23
2
Aantal tanden
Materiaal [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Gefreesd retourwiel niet deelbaar voorboring voor krattenbaanketting
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Boring [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek [mm]
Steek [in]
Boring [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gefreesd retourwiel niet deelbaar voorboring 1400V-10R23M-RM
82.6
3.25
23
€ 136,67
/
stuk
Gefreesd retourwiel niet deelbaar voorboring 1400V-8R23M-RM
82.6
3.25
23
€ 121,38
/
stuk
Inloggen