Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel niet deelbaar voorboring 1400V-10R23M-RM

  • ERIKS:13676506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,67/ stukexcl. btw

€ 165,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
82.6 mm
Steek
3.25 in
Boring
23 mm
Aantal tanden
10
Steekcirkeldiameter
218
Buitendiameter
227.6 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
CC 1400 V - CC 1400 V TAB