€ 43,52/ stukexcl. btw
€ 52,66incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFQ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 118 mm |
Hoogte | 118 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |