Eriks
SYSTEM PLAST

Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging Serie UCFQ

TECHNISCHE INFORMATIE
  • Het UCFQ-type heeft een massieve polyamide behuizing voor ultieme stabiliteit, geen plekken waar vervuiling zich kan ophopen (het type UCFX, UCFXX, UCFZ heeft een geribde rug)
  • Goede weerstand tegen veel corrosieve materialen zoals water, oliën, smeermiddelen, benzine, melk, wijn, alcoholische dranken
  • Verkrijgbaar in chroomstaal en roestvaststaal (geschikt voor de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie)
  • Behuizing ook verkrijgbaar als volledig afgedichte eenheden voor betere bescherming (wash-down versie)
  • Max. uitlijnfout tussen as en behuizing: 2,5 °
ONDERDELEN
Behuizing van versterkt polyamide. Afdichtingen van NBR-rubber. Zelfinstellende precisie kogellagers van chroomstaal of roestvaststaal, vooraf gesmeerd. Smeernippels en afstandsringen van vernikkeld messing. Ringen (indien gebruikt) in AISI 304 (DIN 1.4301). Beschermkap van polypropyleen (als er een roestvaststalen lager beschikbaar is, is de smeernippel ook van roestvaststaal)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 44
  • 44
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 7
44 of Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging Serie UCFQ
ProductAantal boutgatenMateriaal huisMateriaal lagerBeschikbaarPrijsexcl. btw