Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 88.9mm Lengte: 110mm

  • ERIKS:13454423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trekvaste koppeling voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.
Opslaan in lijst

€ 213,13/ stukexcl. btw

€ 257,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
GRIP-FF
Type
5512
Vorm
Trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Uitwendige buisdiameter aansluiting
88.9 mm
Klem-/spanbereik
van 88 tot 89.8 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap artikel Industrie
PN41
Druktrap artikel Maritiem
PN16
Materiaal manchet
EPDM
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse bouten
1.4401
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
110 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C