Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm Lengte: 46.5mm € 91,85 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm Lengte: 65mm € 109,18 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 38mm Lengte: 46.5mm € 86,35 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 54mm Lengte: 65mm € 110,83 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 76.1mm Lengte: 100mm € 139,70 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm Lengte: 87mm € 170,50 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 139.7mm Lengte: 115mm € 243,65 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 30mm Lengte: 46.5mm € 75,08 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 38mm Lengte: 71mm € 162,25 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 88.9mm Lengte: 100mm € 152,63 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 42.4mm Lengte: 46.5mm € 90,48 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 168.3mm Lengte: 115mm € 267,03 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 57mm Lengte: 65mm € 109,18 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 44.5mm Lengte: 71mm € 162,25 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 127mm Lengte: 115mm € 207,35 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 33.7mm Lengte: 46.5mm € 76,18 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 159mm Lengte: 115mm € 254,65 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 114.3mm Lengte: 100mm € 165,55 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 76.1mm Lengte: 110mm € 201,30 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 44.5mm Lengte: 46.5mm € 94,88 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 141.3mm Lengte: 115mm € 216,98 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 154mm Lengte: 115mm € 251,90 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 168.3mm Lengte: 125mm € 446,33 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 84mm Lengte: 100mm € 144,93 / stuk Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-FF Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 154mm Lengte: 125mm € 419,10 / stuk