€ 167,20/ stukexcl. btw
€ 202,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | GRIP-FF |
Type | 5512 |
Vorm | Trekvast |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 57 mm |
Klem-/spanbereik | van 56.4 tot 57.6 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap artikel Industrie | PN37 |
Druktrap artikel Maritiem | PN16 |
Materiaal manchet | EPDM |
Materiaal bouten | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse bouten | 1.4401 |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Nee |
Lengte | 87 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |