Eriks
STAUFF

STAUFF Tankbeluchtingsfilter SGB-090-03-B

  • ERIKS:1057394
Image 1
- Tankbeluchtingsfilters SGB.
- BSP binnendraad.
- Adapters TBA leverbaar voor montage.
- Filterfijnheid 3 mu.
- Vervangingselement voor SDB beluchtingsfilters.
Opslaan in lijst

€ 40,12/ stukexcl. btw

€ 48,55incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SGB
Code
SGB-090-03-B
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
3/4" BSP
Temperatuurbereik
van -32 tot 100 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
64 mm
Buitendiameter
100 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Adapter TBA-090-B12-B

  • Eriks:1054557
  • Manufacturer:1910000707

€ 30,86/ stukexcl. btw

€ 37,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026