Eriks
STAUFF

STAUFF Adapter TBA-090-B12-B

  • ERIKS:1054557
Image 1
Maakt directe installatie mogelijk van droogmiddelontluchters en en gangbare spin-onfilters met binnendraad aan hydraulische reservoirs.

Kenmerken
  • Verschillende schroefdraadcombinaties beschikbaar
  • Afdichtingen inbegrepen bij levering (alleen voor type “TBA-…-B”)
  • Ook geschikt voor de meest gangbare Spin-On-series
Materialen
  • Adapter vervaardigd uit staal, verzinkt
  • Afdichtingen gemaakt van NBR (Buna-N®)
Opslaan in lijst

€ 30,86/ stukexcl. btw

€ 37,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
TBA
Fabrikant ID
TBA-090-B12-B
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP
Poort afdichting
NBR