Eriks
STAUFF

STAUFF Tankbeluchtingsfilter met terugslagklep SDB-122-CV/2

  • ERIKS:14735014
Image 1
- Tankbeluchtingsfilters SDB met silicagel.
- BSP buitendraad.
- Adapterplaten AP leverbaar voor montage.
- Vervuilingsindicator FM separaat bestellen.
- Filterfijnheid 3 mu.
Opslaan in lijst

€ 411,45/ stukexcl. btw

€ 497,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SDB
Code
SDB-122-CV/2
Grootte
122
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
1.1/4" BSP
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Lengte filterelement
355 mm
Buitendiameter
130 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Silicagel navulling RD-122

  • Eriks:1058076
  • Manufacturer:1910000493

€ 84,10/ stukexcl. btw

€ 101,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Navul- en onderhoudsset KIT-SDB-120-MAINTAIN

  • Eriks:14863494
  • Manufacturer:6100147504

€ 89,24/ stukexcl. btw

€ 107,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

STAUFF Tankbeluchtingsfilter SGB-120-03-B

  • Eriks:1057395
  • Manufacturer:1910000486

€ 54,35/ stukexcl. btw

€ 65,76incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Optische vervuilingsindicator FM

  • Eriks:1057060
  • Manufacturer:1910000489

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026