Eriks
STAUFF

STAUFF Tankbeluchtingsfilter SGB-120-03-B

  • ERIKS:1057395
Image 1
- Tankbeluchtingsfilters SGB.
- BSP binnendraad.
- Adapters TBA leverbaar voor montage.
- Filterfijnheid 3 mu.
- Vervangingselement voor SDB beluchtingsfilters.
Opslaan in lijst

€ 54,35/ stukexcl. btw

€ 65,76incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SGB
Code
SGB-120-03-B
Grootte
120
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
1.1/4" BSP
Temperatuurbereik
van -32 tot 100 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
100 mm
Buitendiameter
130 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Adapter TBA-120-B20-B

  • Eriks:1054558
  • Manufacturer:1910000706

€ 43,02/ stukexcl. btw

€ 52,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026