Eriks
STAUFF

STAUFF Tankbeluchtingsfilter met terugslagklep, adapterplaat en vervuilingsindicator SDB-096-CV-AP-FM/2

  • ERIKS:14735010
Image 1
- Tankbeluchtingsfilters SDB met silicagel.
- BSP buitendraad.
- Adapterplaten AP leverbaar voor montage.
- Vervuilingsindicator FM separaat bestellen.
- Filterfijnheid 3 mu.
Opslaan in lijst

€ 372,25/ stukexcl. btw

€ 450,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SDB
Code
SDB-096-CV-AP-FM/2
Grootte
096
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Lengte filterelement
220 mm
Buitendiameter
98 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Silicagel navulling RD-096

  • Eriks:1058074
  • Manufacturer:1910000491

€ 25,88/ stukexcl. btw

€ 31,31incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Navul- en onderhoudsset KIT-SDB-090-MAINTAIN

  • Eriks:14863493
  • Manufacturer:6100147502

€ 62,54/ stukexcl. btw

€ 75,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

STAUFF Tankbeluchtingsfilter SGB-090-03-B

  • Eriks:1057394
  • Manufacturer:1910000485

€ 40,12/ stukexcl. btw

€ 48,55incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Optische vervuilingsindicator FM

  • Eriks:1057060
  • Manufacturer:1910000489

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026