€ 156,56/ stukexcl. btw
€ 189,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SSF-25B |
Type | Inline |
Grootte | 25B zuigfilter |
Code | SSF-25B-B0.2-4 |
Max. oliestroom | 132 l/min |
Max. werkdruk | 12 bar |
Aansluiting | 1.1/2 BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel 0,2 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
€ 32,61/ stukexcl. btw
€ 39,46incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 90,30/ stukexcl. btw
€ 109,26incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 32,61/ stukexcl. btw
€ 39,46incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 106,87/ stukexcl. btw
€ 129,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026