Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-5725-E

  • ERIKS:1054577
Image 1
- Spin on filterelementen SFC en SFCT voor SSF en SSFT filterhuizen.
- SFC: max werkdruk 12 bar, max. differentiaaldruk 4 bar, max. barstdruk 2 bar.
- SFCT: max werkdruk 7 bar, max. differentiaaldruk 3 bar, max. barstdruk 21 bar.
Opslaan in lijst

€ 32,61/ stukexcl. btw

€ 39,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-5725-E
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Aansluiting
1.1/4" BSP
Type filter element
Spin-on filterelement
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
180 mm
Inwendige diameter
0 mm
Buitendiameter
132 mm