€ 105,20/ stukexcl. btw
€ 127,29incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SSF-24B |
Type | Inline |
Grootte | 24B retourfilter |
Code | SSF-24B-B1.7-4 |
Max. oliestroom | 454 l/min |
Max. werkdruk | 12 bar |
Aansluiting | 1.1/2 BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel 1,7 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
€ 20,05/ stukexcl. btw
€ 24,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 106,87/ stukexcl. btw
€ 129,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 58,82/ stukexcl. btw
€ 71,17incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 32,61/ stukexcl. btw
€ 39,46incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026