€ 58,82/ stukexcl. btw
€ 71,17incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFC-5825-E |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Aansluiting | 1.1/4" BSP |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 226 mm |
Inwendige diameter | 0 mm |
Buitendiameter | 132 mm |