Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSF-24B-B0.2-4

  • ERIKS:1057037
Image 1
- Spin-on filter SSF-24B voor filtratie van retour en/of zuigleiding.
- 2 elementen.
- SFC 57/58 elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 105,20/ stukexcl. btw

€ 127,29incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSF-24B
Type
Inline
Grootte
24B zuigfilter
Code
SSF-24B-B0.2-4
Max. oliestroom
132 l/min
Max. werkdruk
12 bar
Aansluiting
1.1/2 BSP
Type ventiel
Bypass ventiel 0,2 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-E

  • Eriks:1054579
  • Manufacturer:1910000444

€ 53,85/ stukexcl. btw

€ 65,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5725-AE

  • Eriks:1055542
  • Manufacturer:1910001033

€ 116,81/ stukexcl. btw

€ 141,34incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5725-E

  • Eriks:1054577
  • Manufacturer:1910000443

€ 32,61/ stukexcl. btw

€ 39,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC- 5860E

  • Eriks:1054581
  • Manufacturer:1910000993

€ 106,87/ stukexcl. btw

€ 129,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026